Übersicht | "Einstechfühler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
testo 104 - Einstechthermometer (15 Angebote) Ein robustes Metallklappgelenk, eine gummierte Oberfläche für sicheren Halt, eine lange, präzise Temperatursonde, wasserdichte Qualität: Das Einstechthermometer testo 104 wartet mit vielen Praxisvo... |
|
ab € 71,27* pro Paket |
| |
testo 104-IR - Einstech-Infrarot-Thermometer (16 Angebote) Das Einstech-Infrarot-Thermometer testo 104-IR können Sie ideal für die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln einsetzen. Kompakt in der Jackentasche verstaut, ist es am Wareneingang, bei Transporte... |
|
ab € 109,57* pro Paket |
| |
testo 103 - Einstechthermometer (12 Angebote) Mit nur 11 cm ist das Einstechthermometer testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es ist äußerst hilfreich im Praxisalltag – denn es passt in jede Hemd- oder Hosentasche und ist dank... |
|
ab € 41,59* pro Paket |
| |
|
|
ab € 25,46* pro Stück |
| |
Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung (6 Angebote) Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP54. Der Messbereich des Pt 100 Einstechfühlers reicht von minus 85 °C bis plus 150 °C. Der Temperaturfühler mit Flachbandleitung ist som... |
|
ab € 121,18* pro Paket |
| |
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K (16 Angebote) Der wasserdichte Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kann mit zahlreichen Messgeräten verbunden werden. Der Fühler ist vielseitig einsetzbar, z.B. in der industriellen Produktion oder Q... |
|
ab € 37,53* pro Paket |
| |
Temperaturfühler mit Einstechspitze (NTC) (10 Angebote) Dieser Temperaturfühler mit Einstechspitze eignet sich für Temperaturmessungen in pastösen und halbfesten Medien sowie in Flüssigkeiten und Luft. Aufgrund seines NTC-Sensorelements ermöglicht der F... |
|
ab € 70,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 120,95* pro Paket |
| |
Einstechfühler, -50 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E1.5-B-BNC (2 Angebote) Einstichfühler, GF1T-E1.5-B-BNC, Greisinger Extra dünner Pt1000-Einstechfühler, -70 ... +250 °C, Pt1000 Kl. B Einstechspitze Ø 1,5 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, 1 m Silik... |
|
ab € 59,27* pro Stück |
| |
Temperaturfühler mit langem Kabel, NTC (13 Angebote) Der Temperaturfühler mit langem Kabel und flacher Spitze eignet sich für Messungen in Flüssigkeiten und pastösen Medien sowie für Lufttemperaturmessungen. Aufgrund seines NTC-Sensorelements ermögli... |
|
ab € 62,34* pro Paket |
| |
Einstechfühler Greisinger GES 500 - 600516 (1 Angebot) Einstechfühler Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni) Messbereich: -65...550 °C Medien: weichplastische Medien Fühlerlänge: 130 mm Fühlerdurchmesser: 3 mm Fühlermaterial: V4A Genauigkeit: Klasse 1 Anschlus... |
|
ab € 52,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 130,59* pro Stück |
| |
Temperaturfühler für BENNING MM7,MM11 044121 (12 Angebote) Temperaturfühler für BENNING MM7,MM11 044121Temperaturfühler. Ausführung Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten. Mit Zuleitung ja. K-Typ Einstichfühler (V4A-Rohr) für weich-plastische Medien, Flüs... |
|
ab € 38,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 61,89* pro Paket |
| |
Standard-Einstechfühler, TE Typ T - für testo 108 (6 Angebote) Der Standard-Einstechfühler ermöglicht mit dem passenden Messgerät (z.B. testo 108) zuverlässige Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich. - 1 x Standard-Einstechfühler (TE Typ T) mit fest angesc... |
|
ab € 27,89* pro Paket |
| |
Weitere Informationen zum Thema Einstechfühler | | | Einstechfühler - Thermoelemente für Tiefenmessungen
Einstechfühler sind Mess- und Prüfgeräte, die genutzt werden, um thermische und kalorische Messgrößen im Inneren von Massen und Flüssigkeiten zu ermitteln. Sie werden in den gewünschten Bereich eingestochen oder getaucht und geben somit die Kerntemperatur aus. Dadurch wird es möglich, nicht nur die Oberflächentemperatur zu prüfen, sondern auch zu testen, ob die benötigte und gewünschte Temperatur im Inneren vorliegt. Wichtig sind solche Einstechfühler vor allem in der Qualitätskontrolle und während des Produktionsverfahren.
Thermische Abweichungen
Die mit Einstechfühlern ermittelte Temperatur dient einer Vielzahl von Prozessen und vereinfacht Vorgänge. Zum Beispiel können damit der in der Gastronomie durchzuführende Garprozess geprüft oder im Wareneingang und der Lagerung die Kühlung von Lebensmitteln überprüft werden. Hygiene und Frische spielen hier eine besondere Rolle. Auch im Produktionsprozess kann mittels Einstechfühlern überall dort die nötige Masseninnentemperatur ermittelt werden, wo es auf thermische Genauigkeit zur Erreichung eines einwandfreien Produktionsergebnisses ankommt.
Der Temperaturbereich
Der Einstechfühler besitzt einen Temperatursensor, der einer vorgegebenen Empfindlichkeit und einer maximalen Belastungsgrenze obliegt. Diese beiden Werte definieren den Temperaturbereich, bei dem der Einstechfühler ein korrektes Messergebnis liefert und ohne Beschädigungsrisiko eingesetzt werden kann. In den Bereichen Oberflächentemperaturmessung und Einstechmessung liefern viele Einstechfühler unterschiedliche Einsatztemperaturen ab.
Die Reaktionsgeschwindigkeit
Wichtig ist neben dem passenden Temperaturbereich auch die Ansprechzeit, die der Einstechfühler benötigt, um ein Messergebnis auszugeben. Geringe Ansprechzeiten erhöhen die Messgenauigkeit, da die Temperaturangabe immer eine Momentansituation beschreibt. Berücksichtigen Sie hierbei, dass die Angabe der Ansprechzeit grundsätzlich genormt ist. Bei Einstechfühlern wird diese Zeit in bewegten Flüssigkeiten von 60°C ermittelt. Zudem ist es wichtig zu berücksichtigen, welche Zeitangabe gemacht wird. T90 bedeutet beispielsweise, dass die Angabe der Zeitspanne bis 90 % des Messergebnisses ermittelt wurden, bei T99 wurden in der angebenen Zeitspanne bereits 99 % des Temperaturmessergebnisses ermittelt.
Beschaffenheit
Der Einstechfühler muss über die nötige Materialrobustheit verfügen und entsprechend der Anforderungen konstruiert sein. Die Oberflächenstrukturen des zu bearbeitenden Materials müssen mit in die Auswahl einfließen. Auch der Widerstand des Materials gegen Korrosion und chemische Medien muss beachtet werden.
In die Tiefe
Damit Sie bis zum gewünschten Punkt in die Flüssigkeiten und Massen vordringen können, ist die Länge des Einstechfühlers maßgebend. Diese muss an die Eindringtiefe angepasst werden, um die Messung genau am erforderlichen Punkt vornehmen zu können, denn je entfernter der Messpunkt des Mediums dem Kern ist, desto abweichender ist die Messtemperatur von der eigentlichen Kerntemperatur.
|
|