Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 54 II B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 54 II B
Fluke 54 II B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26824749
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3821081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
°C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Datenspeicherung (Punkte)
500
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
1000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,16*
€ 784,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,90*
€ 741,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,70*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,29*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 147,54*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 165,59*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 277,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.