Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29634388
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4387869
EAN/GTIN:
     0095969686419
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler
Für Techniker im Bereich der Temperaturkalibrierung, die sich einen extrem genauen und bedienungsfreundlichen Temperaturkalibrator für Thermoelemente mit einer Funktion wünschen, ist der Fluke 714B das ideale Prüfgerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
188.5 mm
Gewicht
515 g
Merkmale
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-250 - 2500 °C
Eingebautes Display
Ja
Absturzsicher bis zu
1 m
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.317,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,81*
€ 1.691,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,74*
€ 1.675,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.393,52*
€ 1.658,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,00*
€ 1.608,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,78*
€ 1.572,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,17*
€ 1.567,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 132,56*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,57*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 122,89*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 147,52*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 164,77*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 277,93*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,41*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,86*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,86*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 165,64*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,88*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.