Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80PK-25 Essensthermometer -40 - 260 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 80PK-25 Essensthermometer -40 - 260 °C
Fluke 80PK-25 Essensthermometer -40 - 260 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31693024
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2098706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 350 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 260 °C
-104 - 500 °F
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
PVC, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1281142
ab € 364,18*
Zubehör
Fluke
3821096
ab € 522,27*
Zubehör
Fluke
3821081
ab € 624,35*
Zubehör
Fluke
FLUKE561
ab € 169,90*
Zubehör
Fluke
2837799
ab € 475,18*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 551,87*
Zubehör
Fluke
4328074
ab € 676,60*
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.318,35*
Zubehör
Fluke
1281139
ab € 462,25*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,46*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 25,24*
Zubehör
RS Pro
7877787
ab € 34,94*
Zubehör
RS Pro
3971494
ab € 30,33*
Zubehör
RS Pro
7877784
ab € 31,69*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.