Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 572-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 572-2
Fluke 572-2
Fluke 572-2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36947196
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4328074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-30 - 900 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Temperaturmessbereich
-22 - 1652 °F
Genauigkeit
1 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Reaktionszeit
500 ms
Mindestpunktgröße
19 mm
Spektrale Empfindlichkeitsverteilung
8 - 14 µm
Datenspeicherung (Punkte)
99
Auslösersperre
Ja
Kabellänge
1 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
322 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,51*
€ 885,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,73*
€ 880,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 732,09*
€ 871,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,65*
€ 846,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,03*
€ 824,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,60*
€ 805,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 551,87*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,38*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 147,59*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 169,75*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.