Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 51 II Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 51 II Multimeter
Fluke 51 II Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36388024
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1281142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Technische Details
Temperaturmessbereich
-250 - 1372 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
400 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 421,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
750422
€ 55,20*
Zubehör
Fluke
2098684
€ 152,50*
Zubehör
Fluke
2098706
€ 181,17*
Zubehör
Fluke
2098714
€ 193,57*
Zubehör
Fluke
874610
€ 332,49*
Zubehör
Fluke
681114
€ 81,32*
Zubehör
Fluke
1547919
€ 194,06*
Zubehör
Fluke
1281997
€ 62,71*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.