Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Kontaktthermometer
>
Artikel
Fluke 53 II Multimeter Digitales Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-73399673
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3821096
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Temperaturmessbereich
-250 - 1372 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Bildschirm
Display
Analog
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Handthermometer
,
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Kontakt-Thermometer
,
Kontaktthermometer
,
Multimeter
,
Multitester
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur
,
Datenlogger für Temperatur und Feuchte
,
Temperaturlogger
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
multimeter fluke
,
temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 605,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,91*
€ 721,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,75*
€ 713,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,02*
€ 665,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 80PK-1 Bead Probe Thermoelement
Fluke
750422
€ 55,20*
Zubehör
Fluke 80PK-22 Temperatur-Transmitter
Fluke
2098684
€ 152,50*
Zubehör
Fluke 80PK-25 Essensthermometer -40 - 260 °C
Fluke
2098706
€ 181,17*
Zubehör
Fluke 80PK-26 Prüfsonde
Fluke
2098714
€ 193,57*
Zubehör
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Fluke
681114
€ 81,32*
Zubehör
Fluke C50 Schwarz, Gelb
Fluke
762823
€ 62,06*
Zubehör
Fluke C550 Schwarz, Orange
Fluke
1547919
€ 194,06*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.