Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstechfühler, -40 bis 260 °C, Thermoelement Typ K, 80PK-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einstechfühler, -40 bis 260 °C, Thermoelement Typ K, 80PK-25
Einstechfühler, -40 bis 260 °C, Thermoelement Typ K, 80PK-25
Artikel-Nr.:
     4502-27K0522
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     80PK-25
EAN/GTIN:
     0095969242707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Einstech-Messfühler, 2098706, Fluke 80PK-25 Einstech-Messfühler Features * Thermoelement Typ K für die Lebensmittelindustrie, Flüssigkeiten und Gele * Messbereich von -40 bis 260 °C * 1 Jahr Gewährleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einstechfühler
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, fluke temperaturfühler, einstechfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Einstech-Fühler, Einsteckfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 175,51*
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 175,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 154,56*
€ 179,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,58*
€ 179,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,47*
€ 180,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1281142
ab € 366,30*
Zubehör
Fluke
3821096
ab € 525,06*
Zubehör
Fluke
3821081
ab € 622,90*
Zubehör
Fluke
FLUKE561
ab € 169,91*
Zubehör
Fluke
2837799
ab € 471,64*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 551,58*
Zubehör
Fluke
4328074
ab € 680,76*
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.316,13*
Zubehör
Fluke
1281139
ab € 462,77*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,46*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 25,30*
Zubehör
RS Pro
7877787
ab € 34,98*
Zubehör
RS Pro
3971494
ab € 30,38*
Zubehör
RS Pro
7877784
ab € 31,49*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.