Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fenstertechnik  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Fensterbank und Beschläge
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Fenstertechnik
^

Die Fenstertechnik bietet alles für das Fenster

Fenster sind die Augen des Gebäudes. Durch sie dringt Tageslicht in die Räume; Fenster verbinden das Innen mit dem Außen. Für den nötigen Schutz nach Maß sollten sie verschließbar sein und vor ungewollten Einblicken geschützt werden. Auch anderen unliebsamen Gästen lässt sich der Zutritt leicht durch Insektenschutzgitter zuverlässig versperren - ohne jedoch den Lichteinfall zu beeinträchtigen. Ein Zuviel an Tageslicht ist jedoch in Büros nicht gewollt. Starke Sonneneinstrahlung heizt die Räume zu stark auf und blendet. Jalousien-Anlagen sorgen mit einer individuellen Steuerung für den optimalen Lichteinfall.

Fensterbeschläge und Fensterbänke

Ist das Fenster eingesetzt und fest montiert, steht die Ausstattung mit Beschlägen, einer Fensterbank und Fenstergriffen an. Die Auswahl ist umfangreich. Grundlegend erfüllen die Beschläge und Sicherheitstechnik alle ganz spezielle Aufgaben. Fensterbänke schaffen einen klaren und belastbaren Abschluss zwischen Mauer und Innenraum. Fenstergriffe und -verschlüsse dienen dem manuellen Öffnen und Schließen des Fensters. Einen zusätzlichen Schutz vor ungewolltem Eindringen schaffen Fenstersicherungen: Glasbruchsensoren, Sicherheitsgitter für Außen, diverse zusätzliche Verschlussmöglichkeiten und Alarmanlagen. Gegen einfliegende Insekten bei geöffnetem Fenster hilft ein Insektenschutzgitter. Durch dessen kleine Öffnungen finden selbst Fruchtfliegen keinen Weg. Auch übermäßigem Sonnenlicht kann Einhalt geboten werden. Mit einem Rollladenbeschlag, der den Rollladengurt aufnimmt und führt. Passende Beschläge halten Fensterläden fest am Mauerwerk und verschließen sie sicher. Automatisch auf Knopfdruck lassen sich Fensterläden mit Ladeninnenöffner-Getrieben steuern.

Jalousiensteuerung für vollautomatischen Jalousienbetrieb

Die Jalousie ist ein variabel einstellbarer Sicht- und Sonnenschutz. Außenjalousien halten zusätzlich auch Witterungseinflüsse vom Fenster ab. An heißen Tagen bieten spezielle Jalousien einen guten Wärmeschutz. Jalousien gibt es in vielen Formen und individuellen Ausführungen: von einfachen handbetriebenen bis zu vollautomatisierten Jalousien. Mit Jalousientechnik gelingt ein individuell auf das Gebäude, die Notwendigkeiten und Wünsche zugeschnittener Jalousienbetrieb. Die Steuerungstechnik reicht von zuverlässigen Funksendern, Schaltern bis zu Zeitschaltuhren. Ein Windsensor, Sonnensensor oder Regensensor ermöglicht eine vollautomatische Reaktion der Jalousienanlage auf die Witterung und Lichtverhältnisse. Erreicht die Sonneneinstrahlung ein festgelegtes Maß, regelt die Steuerung den Lichteinfall automatisch. Ist es windig und regnet es stark, halten die Jalousien individuell die Witterungseinflüsse von den Fenstern ab. Der gesamte Bedarf für die optimale Jalousiensteuerung.Fenster gehören zum alltäglichen Leben und sind dem alltäglichen Staub ausgesetzt. Mit professionellem Glasreiniger erhalten die Fensterscheiben dauerhaft ihren brillanten Glanz. Optimal in Kombination mit Fensterleder oder Abzieher.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.