Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 1m → +1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 1m → +1100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7877787
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7877787
EAN/GTIN:
     5056112153962
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 1m
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 100mm
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
1m
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
100mm
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 7877787, Automation, Sensoren, RS PRO, MBISKS301000MPI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6117895
ab € 2,4827*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
285661
ab € 23,75*
Zubehör
RS Pro
4553968
ab € 56,53*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.478,60*
Zubehör
RS Pro
6117889
ab € 202,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.