Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Kontaktthermometer
>
Artikel
Fluke 568
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26824919
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2837806
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-40 - 800 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Temperaturmessbereich
-40 - 1472 °F
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Reaktionszeit
500 ms
Mindestpunktgröße
19 mm
Spektrale Empfindlichkeitsverteilung
8 - 14 µm
Datenspeicherung (Punkte)
99
Auslösersperre
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Temperatur- & Feuchtemessgeräte
>
Pyrometer
Weitere Suchbegriffe:
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Kontakt-Thermometer
,
Kontaktthermometer
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur
,
Datenlogger für Temperatur und Feuchte
,
Temperaturlogger
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
thermoelement k
,
einstech thermometer
,
ir thermometer fluke
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 561,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,67*
€ 664,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,58*
€ 651,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,99*
€ 641,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 572-2
Fluke
4328074
€ 824,65*
Zubehör
Fluke 62 MAX
Fluke
4130474
€ 123,48*
Zubehör
Fluke 62 MAX+
Fluke
4130488
€ 145,38*
Zubehör
Fluke 80PK-22 Temperatur-Transmitter
Fluke
2098684
€ 152,50*
Zubehör
Fluke 80PK-25 Essensthermometer -40 - 260 °C
Fluke
2098706
€ 181,17*
Zubehör
Fluke 80PK-26 Prüfsonde
Fluke
2098714
€ 193,57*
Zubehör
Fluke 80PK-EXT Thermoelement-Draht
Fluke
1288241
€ 93,44*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Fluke 80PK-11 Rohranlegefühler -30 bis +105°C Fühler-Typ K
Fluke
2724500
€ 64,93*
Zubehör
Fluke 80PK-9 Oberflächen-Temperaturfühler -40 bis +260°C Fühler-Typ K
Fluke
1288229
€ 101,80*
Zubehör
Fluke Temperatursensor, Typ K, Rohrklemmen x 1m Thermoelement Typ K, max.Temp 149 °C
Fluke
80PK-8
€ 270,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.