Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 566
Fluke 566
Fluke 566
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26825091
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2837799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-40 - 650 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Temperaturmessbereich
-40 - 1202 °F
Genauigkeit
1 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Reaktionszeit
500 ms
Mindestpunktgröße
19 mm
Spektrale Empfindlichkeitsverteilung
8 - 14 µm
Datenspeicherung (Punkte)
20
Auslösersperre
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 474,65* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,72*
€ 618,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,62*
€ 611,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke
FLUKE561
ab € 169,91*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 122,83*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 147,03*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 169,07*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,29*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 161,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE 80PK-25
ab € 157,67*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.