Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-831919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     831919
EAN/GTIN:
     4005546806068
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Großverpackung ohne Einsteckschilder • Öffnung an Längsseite • Innenmaß: 101 x 61 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8319
Außenmaße (B x H):
105 mm x 65 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
105 mm x 65 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,77*
€ 11,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,62*
Lager 1138
682
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 12,18*
8 Tage
101
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 13,17*
€ 5,50*
ab € 8,90*
€ 13,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,59334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,476*
Ähnlich
Durable
807319
€ 0,338*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,168*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6192*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,64*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,43*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.