Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124161803
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807719
EAN/GTIN:
     4005546889283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 105 x 74 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8077
Außenmaße (B x H):
108 mm x 77 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
105 mm x 74 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
213
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,29*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,52*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,05*
€ 4,72*
2 Tage
1000
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,59334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,47*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,95*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6192*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,562*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,17*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,45*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.