Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126120403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809319
EAN/GTIN:
     4005546803166
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen im Visitenkartenformat, ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Längsseite • Innenmaß: 90 x 57 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8093
Außenmaße (B x H):
94 mm x 61 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
90 mm x 57 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,56*
11 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,76*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,92*
2 Tage
1000
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
232007
€ 5,43*
Zubehör
Durable
232003
€ 5,42*
Zubehör
Durable
232001
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.