Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-831919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     831919
EAN/GTIN:
     4005546806068
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Großverpackung ohne Einsteckschilder • Öffnung an Längsseite • Innenmaß: 101 x 61 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8319
Außenmaße (B x H):
105 mm x 65 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
105 mm x 65 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,35*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,62*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,207*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,80*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.