Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA809519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809519
EAN/GTIN:
     4005546803180
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8095
Außenmaße (B x H):
216 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebetaschen a4, selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,53*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,75*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,75*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 6,09*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,44*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,207*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,43*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.