Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-808019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     808019
EAN/GTIN:
     4005546803470
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Selbstklebende CD/DVD-Taschen mit Verschlussklappe. Ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebende CD/DVD-Tasche mit Verschlussklappe • Ideal für Ordner, Ringbücher, Mappen, Hefter etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8080
Außenmaße (B x H):
127 mm x 127 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
125 mm x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, dvd hüllen transparent, selbstklebende taschen, dvd-selbstklebehülle, cd-selbstklebehülle, cd-hülle, dvd-hülle, cd-selbstklebetasche, dvd-selbstklebetasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,41*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,57*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,207*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,43*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.