Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA807519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807519
EAN/GTIN:
     4005546889252
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 150 x 58 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8075
Außenmaße (B x H):
154 mm x 64 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
150 mm x 58 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 4,70*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,70*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,92*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 4,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 6,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,35*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,08*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.