Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-802119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802119
EAN/GTIN:
     4005546806815
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Öffnung an der Schmalseite • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Innenmaß: 74 x 32 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8021
Außenmaße (B x H):
76 mm x 35 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
74 mm x 32 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,59334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,47*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,95*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6192*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,562*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,17*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.