Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896641
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807319
EAN/GTIN:
     4005546889238
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 100 x 28 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8073
Außenmaße (B x H):
104 mm x 32 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
100 mm x 30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 2,92*
4 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,378*
€ 3,357*
1 Tag
205
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,45*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,37*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,93*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.