Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124161503
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809219
EAN/GTIN:
     4005546803159
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen mit Verschlussklappe für Visitenkarten. Ideal für Terminkalender, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen mit Verschlussklappe • Für die Aufbewahrung von bis zu 15 Visitenkarten (Format 90 x 57 mm) • Ideal für Präsentationsunterlagen, Angebote oder Terminkalender
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8092
Außenmaße (B x H):
106 mm x 65 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
90 mm x 57 mm
Weitere Suchbegriffe: durable selbstklebe-tasche, selbstklebe taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,37*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,38*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,104*
€ 4,564*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,34*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,17*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,08*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,57*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,93*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.