Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche Pocketfix 105x65mm transparent VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche Pocketfix 105x65mm transparent VE=100 Stück
Selbstklebetasche Pocketfix 105x65mm transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA831919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     831919
EAN/GTIN:
     4005546806068
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • Selbstklebetasche POCKETFIX
  • zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten
  • Größe (B x H): 105 x 65 mm
  • oben offen
  • Farbe: transparent
  • 100 Stück/Packung
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Beutel mit 10 Stück
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.308 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
rechteckig
Höhe:
65 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 11,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,59*
€ 11,20*
€ 5,50*
ab € 8,03*
€ 12,42*
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,31*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.