Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     388-28128E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807619
EAN/GTIN:
     4005546889269
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8076
Außenmaße (B x H):
152 mm x 109 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,4302*
€ 0,6192*
1 Tag
620
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,371*
€ 0,641*
1 Tag
130
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,372*
€ 0,642*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,662*
2 Tage
10000
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,382*
€ 0,702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5102*
€ 0,60714
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,59334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,47*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,95*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,562*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,17*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,45*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.