Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124161300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807919
EAN/GTIN:
     4005546889276
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen im Visitenkartenformat, ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 90 x 57 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8079
Außenmaße (B x H):
93 mm x 62 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
90 mm x 57 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1760
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,232*
€ 0,392*
2 Tage
10000
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,234*
€ 0,416*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,242*
€ 0,43*
3 Tage
unbekannt
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,374*
€ 0,541*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,349*
€ 0,619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
232007
€ 5,43*
Zubehör
Durable
232003
€ 5,42*
Zubehör
Durable
232001
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.