Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896640
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807219
EAN/GTIN:
     4005546889221
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 75 x 18 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8072
Außenmaße (B x H):
81 mm x 22 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
75 mm x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,62*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,871*
€ 2,661*
9 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,70*
1 Tag
88
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,80*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,41*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,69*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,57*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,93*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,207*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,43*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.