Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Visitenkartenklebetasche
>
Artikel
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-801919
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
801919
EAN/GTIN:
4005546806075
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Öffnung an der Längsseite • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Innenmaß: 101 x 61 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8019
Außenmaße (B x H):
105 mm x 65 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
105 mm x 65 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Selbstklebeprodukte
>
Selbstklebetaschen
Weitere Suchbegriffe:
selbstklebende taschen
,
klarsicht-selbstklebetasche
,
selbstklebetasche
,
selbstklebe-tasche
,
selbstklebehülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809519
€ 1,59334*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
Durable
809419
€ 6,47*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
Durable
807319
€ 2,95*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
Durable
807419
€ 4,12*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent
Durable
807619
€ 0,6192*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent
Durable
807519
€ 0,562*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
Durable
831919
€ 11,17*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
Durable
802119
€ 3,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.