Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-807419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807419
EAN/GTIN:
     4005546889245
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 125 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8074
Außenmaße (B x H):
129 mm x 40 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
125 mm x 38 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,964*
€ 4,168*
1 Tag
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 4,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,21*
Lager 1138
399
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,67*
€ 4,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 170 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 340 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,58334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,97*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,31*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6092*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,63*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,61*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,41*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.