Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche Pocketfix 125x40mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche Pocketfix 125x40mm transparent VE=10 Stück
Selbstklebetasche Pocketfix 125x40mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA807419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807419
EAN/GTIN:
     4005546889245
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Selbstklebetaschen zur Kennzeichnung von Ordner Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten
  • seitlich offen
  • 125x40mm
  • transparent
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Beutel mit 10 Stück
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
125 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
rechts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,891*
€ 4,037*
2 Tage
118
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,16*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 4,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,31*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,47*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.