Nennstrom: 20 A Nennspannung V AC: 125 V Anzahl der Steckdosen: 2 Outlet USB-Version: USB 1.1, 2.0, 3.0 USB-Steckverbinder: USB Type A, USB Type C SVHC: Lead Steckverbindermontage: Panel Mount Stec...
Original USB-C Netzteil für Lenovo ThinkPad E490 die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt die Ausgangsspannung beträgt 20 Volt der Ausgangsstrom beträgt 3,25...
Das 33W USB-C-Ladegerät lädt Ihr Apple- und Android-Smartphone oder -Tablet der neuesten Generation schnell auf: 70% Ladung in nur 30 Minuten. Das AC2130 ist mit Power Delivery ausgestattet. Dieses...
Unser kleinstes Power-Delivery-Ladegerät – taschenfreundlich, aber leistungsstark Dieses USB-Netzteil ist der perfekte Reisebegleiter für Mobilgerätenutzer. Mit ultrakompakten 51 x 51 x 28 mm ist e...
Mit dem Flepo Netzteil können Sie vier USB Geräte, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, Tablet usw. laden bzw. mit Strom versorgen Zum Anschluss an eine 230 V Steckdose. 4 x USB Port Eingang 100 - 24...
Ausgangssteckertyp = USB Typ Micro B Steckdosentyp = Universalstecker Ausgangsspannung = 5,1 V Farbe = Weiß Kabellänge = 1.5m Das Netzteil für den Pi 3 ist nur für den Einsatz mit dem Pi 3 vorgeseh...
Das ALTHEA16B USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Ninten...
Argus LS-6US USB-Ladegerät Mit dem Argus LS-6US steht Ihnen ein USB-Ladegerät mit insgesamt 6 USB-Ladeports und einer Ausgangsleistung von bis zu 34 Watt zur Verfügung. So lassen sich wahlweise zwe...
Die ursprüngliche Designidee für die EX-1460 ist, ein existiertes Nicht-PD-USB-Gerät in ein PD-Gerät umzuwandeln (Power Delivery), dass sein Upstream-Host-Gerät zum Beispiel ein Note-book-PC oder T...