Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone Netzteil
>
Artikel
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-78-80349
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
78-80349
EAN/GTIN:
840104250846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig
Die Performance Plus Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Unser 20-W-Wandladegerät mit intelligentem und kompaktem Design ist sturzgeprüft und für jahrelangen Einsatz in ein robustes Äußeres eingewickelt. Durchdacht gestaltet mit branchenführendem Know-how im Mobilbereich und bewährter, langlebiger Qualität – diese robusten Wandladegeräte sind nahtlos kompatibel mit allen OtterBox Mobile Power Solutions – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind.
MERKMALE
Lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 58 %*: Ideal für das neue iPhone und iPad. Das neue iPhone, iPad und iPad Mini kann bis zu 20W Strom verbrauchen, und unser 20-W-Ladegerät kann es liefern. Schnell und langlebig, laden Sie Ihr Smartphone in 30 Minuten bis zu 58% auf *
Rigoros getestet: Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
pfiffiges und kompaktes Design: Intelligentes, kompaktes Design mit Sturzschutz und robuster Außenhülle, aber trotzdem kompakt genug für die kleinste Tasche
Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
universelle Kompatibilität: Kompatibel mit Ihrem Lieblingskabel
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Basierend auf iPhone 12 und iPad Pro (11-Zoll-Display) 2. Generation
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
EU Wandstecker
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
iPad Netzteil
,
iPhone Netzteil
,
iphone netzteil
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Powerbank
,
USB Akku
,
ladeadapter varta
,
powerbank 2x usb
,
Mobiltelefon Zubehör
,
Mobiltelefon
,
iPad Zubehör
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
iPod Kabel
,
iPod Ladegerät
,
ipad zubehör netzteil
,
belkin ipad zubehör
,
ipod kabel usb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Car Charger 24W – 2 X USB A 12W Weiß , Autoladegeät, Ladegerät für Mobilgeräte Auto
OtterBox
78-52701
€ 16,86*
Zubehör
OtterBox Car Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Autoladegeät, Ladegerät für Mobilgeräte Auto
OtterBox
78-52545
€ 18,05*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,04*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,50*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,06*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,99*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.