| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-37283798 Herst.-Nr.: EX-1460 EAN/GTIN: 4718359014604 |
| |
|
| | |
| Die ursprüngliche Designidee für die EX-1460 ist, ein existiertes Nicht-PD-USB-Gerät in ein PD-Gerät umzuwandeln (Power Delivery), dass sein Upstream-Host-Gerät zum Beispiel ein Note-book-PC oder Tablet-PC aufladen kann während man mit dem USB Endgerät arbeitet. Die EX1460 braucht keine native PD-Stromversorgung sondern nur die 19V Stromversorgung zum Beispiel das von einem Notebook. Sollte der DC-Jack von dem Notebook nicht passend sein, kann zusätzlich noch den grünen Terminal Block verwenden. Auf die Polarisierung muss nicht geachtet werden. Die EX-1460 ist ideales Produkt, um die vielen von 18 ~ 19V Stromversorgun-gen auf dem Markt zu einem universellen USB-PD Netzteil zu drehen und liefert über USB Datenleitungen für die USB Geräte den Strom. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 1 | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | CE, FCC | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperatur Betriebsumgebung | 32 - 131 °F | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |