Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
PEDEA Reiselader Dual für USB Type A / C 100-240V / Schnellladegerät / 20 Watt max., weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-TN8K39Z
Hersteller:
Pedea
Herst.-Nr.:
60040100
EAN/GTIN:
4048466954877
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Qualitatives und leistungsfähiges Zubehör im modernen Design
Höchste Qualität trifft auf modernes Design: mit unseren leistungsstarken Schnellladegeräten wollen wir den Alltag unserer Kunden ein Stück komfortabler machen. So ist Ihr Gerät ruckzuck einsatzbereit und Sie haben mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.
Spart Zeit für die wichtigen Dinge
Das Schnellladegerät von PEDEA vereint die Vorteile des USB-Typ A Standards und des USB-Typ C Standards in einem. Mit einer Ausgangsleistung von maximal 20 Watt am USB-Typ C Port oder maximal 18 Watt am USB-Typ A Port bietet das Schnellladegerät die ideale Ladelösung für Ihre mobilen Endgeräte. Durch die integrierte Ladesteuerung wird Ihr Mobilgerät optimal und sicher geladen.
Ruckzuck aufgeladen und einsatzbereit
Dank des Dual-Port Designs können Sie per USB-A und USB-C zwei Geräte gleichzeitig mit je 10 Watt laden.
Vielseitige Kompatibilität
Ob Smartphone oder Tablet. Unser Schnellladegerät unterstütz alle gängigen Smartphones und Tablets mit Schnellladefunktion
Weitere Informationen:
SCHNELLES LADEN:
max. 20 Watt Ausgangsleistung über USB-Typ C
UNIVERSELL:
passend für alle gängigen mobilen Endgeräte mit Schnellladefunktion oder PD
DUAL-PORT Design:
gleichzeitiges laden über USB-C und USB-A
INTEGRIERTE LADESTEUERUNG:
ermittelt den höchstmöglichen Ladestrom für Ihr Endgerät
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Eingangsspannung:
100-240V
USB-A Output:
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C Output:
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB-A+C Output:
10 Watts + 10 Watts
Total Output:
max. 20 Watts
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Reiseladegerät
,
Schnellladegerät
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
universalladegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,23*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEDEA Dual Mini Reiselader 30W USB-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 30 Watt max., weiß
Pedea
60040106
€ 14,77*
Ähnlich
PEDEA Reiselader Dual 40W für USB-C, / 180-240V / Schnellladegerät / 40 Watt max., weiß
Pedea
60040104
€ 13,39*
Ähnlich
PEDEA Reiselader für USB Type-C (PD) 100-240V / Schnellladegerät / 65 Watt max., weiß
Pedea
60040107
€ 32,33*
Ähnlich
PEDEA Wireless Charging Pad Induktives Schnellladegerät / 15 Watt max., silber/weiß
Pedea
60040130
€ 16,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.