| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104892168 Herst.-Nr.: ST-UC165GM EAN/GTIN: 810086360345 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Max. Leistung | 165 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 99.8 mm | | Tiefe | 30.9 mm | | Höhe | 71.1 mm | | Gewicht | 340 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Galliumnitrid (GaN)-Transistoren | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Notebook, Smartphone, Tablet, Universal | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 4 | | Schnellladung | Ja | | Kompatibilität | MacBook Pro M2, MacBook Air M2, 2021/2020/2019/2018/2017/2016 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air M1, 2021 iPad Pro M1, 2020/2018 iPad Pro, 2020 iPad Air, iPhone 14 Pro Max/14 Pro, iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/13, iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12, iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11, XS Max/XS/XR/X, and most USB-C devices |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, usb ladegerät 4x usb c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |