|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1134D-EP-TA800NWEGEU Herst.-Nr.: EP-TA800NWEGEU EAN/GTIN: 8806090973338 |
| |
|
|  |  |
 | Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion über USB Type-C PD 3.0 mit PPS und lade deine kompatiblen Geräte mit bis zu 25 Watt schnell wieder auf. Wenn dir also mal die Power ausgeht, dann nur für kurze Zeit.
Vielfalt ist ein Feature Der Schnellladeadapter lädt verschiedene Android-Geräte und kompatible Geräte mit anderen Betriebssystemen gleichermaßen auf. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wie groß die Geräte sind: von Kopfhörern bis hin zu Laptops, können viele Geräte mit einer für sie hohen Geschwindigkeit aufgeladen werden.
So flexibel ist USB Typ-C Genieße große Flexibilität mit USB Type-C kompatiblen Kabeln. Du kannst die Kabeltypen abwechselnd verwenden, um eine Vielzahl von mobilen Geräten zu laden. Du musst nicht den Ladedapter in der Steckdose wechseln – stecke einfach ein Kabel ein und tanke Energie auf. Weitere Informationen:  |  | Eingangsspannung: | 100 - 240 V | Max. Leistung: | 25 W | Gewicht: | 50 g | Produktfarbe: | Weiß | Warentarifnummer (HS): | 85044095 | Aufladetyp: | Drinnen | Aufladekompatibilität: | Universal | Energiequelle: | AC | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 | Schnellladung: | Ja | USB Power Delivery: | Ja | USB-Stromversorgung Revision: | 3.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil samsung, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |