Akyga® AK-CH-03WH ist ein universelles, einfaches USB-5W-Ladegerät mit 5 V / 1A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnel...
Mit dem Apple 29W USB-C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Adapter ist mit MacBook Computern mit USB-C-Anschluss ko...
Mit dem kompakten Universal Travel Notebook Charger USB-C von DICOTA haben Sie jederzeit und überall den richtigen Anschluss mit dabei. Notebooks, Tablets, Smartphones und Zubehör - über drei USB-A...
Das PhotoCam III Power-Set ist ein Ladegeräte-Set, welches u.a. für die Ladung von Akkus der Digitalkamera geeignet ist. Die microcontrollergesteuerte Ladeüberwachung garantiert beste Ladeergebniss...
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte. Mit Schnellladefunktion bei Quick ChargeTM kompatiblen Endgeräten. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Keine Spreize. Schraubbe...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...
Klein und kompakt: Dank neuester Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Es ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Lädt dein Gerät mit Maximalgesch...
Set DUE DUE Steckdosenleiste 929.030 1xSchutzkontaktsteckdose 1xUSB-Doppelcharger max. 5V/2,4A Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18-Stecker schwarz Beigelegt: T-Verteiler GST18i3, 3-pol...
Mit dem neuen vertikalen Scanner Solaris™ 7980g von Honeywell können Sie Ihre Kunden an der Kasse schneller abfertigen und Mobil-Marketingaktionen blitzschnell „nebenbei“ abwickeln – Ihre Kunden we...