Der Nitecore FX2 Pro ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für den Fujifilm NP-T125 Kamera-Akku. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter f...
Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery, den beliebten Schnellladestandard für alle mobilen elektronischen Geräte. Durch die schnelle Ladefunktion wird der Akku Ihres Geräts schnell wieder au...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
Das Good Connections® USB-Schnellladegerät mit effizienter und moderner Ladetechnik ist ein 20W Netzteil für Smartphones, Tablets, iPhone, iPad und Zubehör. Es verbindet kompaktes Design mit effizi...
Vorteile der Pro Pack - Version Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel un...
Der Club3D CAC- 1908 Travel Charger 100 Watt mit GAN Technologie, ist USB-IF TID zertifiziert, hat Single Port USB Typ-C und Power Delivery (PD) 3.0 Support. Ist kompakt in der Größe und überragend...
Nitecore USN2 USB-Ladegerät NC-USN2 für Sony Kamera-Akkus NP-BX1 Bestückung: unbestückt Ladetechnologie: Prozessor Max. Ladestrom: 1000 mA Farbe: schwarz Länge (netto): 85 mm Breite (netto): 50 mm ...
Raspberry Pi - Ladegerät, 5 V, 3 A, USB-C, AU-Stecker, schwarz, Typ=RPI4 PSU AU BLACK BULK, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=240 V, Versorgungsspannung min.=100...
- angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - automatischer Uberlast- und Uberhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schutzt die angeschlossenen Gerate - Ladestation 6in1 ...
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys,...
Das USB-C-Ladegerät ALTHEA10W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintend...