Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Manhattan GaN Power Delivery USB-Ladegerät 65 W, USB-Netzteil mit ultrakompakter GaN-Technologie, USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) mit bis zu 65 W, auswechselbare Stecker für ...
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77853579
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102278
EAN/GTIN:
     766623102278
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Unser kleinstes Power-Delivery-Ladegerät – taschenfreundlich, aber leistungsstark

Dieses USB-Netzteil ist der perfekte Reisebegleiter für Mobilgerätenutzer. Mit ultrakompakten 51 x 51 x 28 mm ist es kleiner als viele Standard-Handyladegeräte, bringt aber satte 65 W auf PD 3.0 mit und lädt so selbst großformatige Notebooks zügig. Möglich macht das die innovative Galliumnitrid-Technologie (GaN), deren Chips effizienter als klassische Siliziumchips sind. Ihre Komponenten sind kleiner, leichter und geben weniger Hitze ab, für ein kompakteres, kühleres und sichereres Ladegerät. überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz garantieren dabei kompromisslose Gerätesicherheit. Noch attraktiver machen es seine beiliegenden, wechselbaren EU-, UK- und US-Stecker. Damit wird die Anschaffung von separaten Reiseadaptern überflüssig.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
65 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Steckdose Amerikanisch, manhattan ladegerät usb-c, steckdose amerikanisch, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.