XLayer Ladegerät 219703. Kompatibel mit: Alle Arten von elektrischen Geräten mit USB. Anschlüsse: 1 x USB-C 65 W, 1 x USB-A 60 W. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Leistung: 65 W. Stromversorgung: Ste...
SWIT UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz Das SWIT UC-2120 ist ein GaN (Galliumnitrid)-Ladegerät, ...
GC ChargeSource 5 AC-Ladegerät mit 5 Hochgeschwindigkeits-USB-Anschlüssen und einer Gesamtleistung von 52 W - steuern Sie das Chaos von Kabeln und Ladegeräten Ein USB-A Ultra Charge bietet bis zu 3...
Mehr Energie in weniger Zeit: Mit unserem 65 Watt starken Schnellladegerat stehen Handy, Laptop oder Tablet blitzartig wieder im Saft. Zwei USB-C-Anschlusse machen gleichzeitiges Laden von zwei Ger...
Mit dem Flepo Netzteil können Sie vier USB Geräte, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, Tablet usw. laden bzw. mit Strom versorgen Zum Anschluss an eine 230 V Steckdose. 4 x USB Port Eingang 100 - 24...
Ausgangssteckertyp = USB Typ C Steckdosentyp = Universalstecker Ausgangsspannung = 5 V Farbe = Schwarz Kabellänge = 1.2m 3-A-Netzteil OKdo Raspberry Pi 5 V (US/EU/UK/AU-Stecker) Wir stellen vor: Da...
Der Lindy 4 Port USB Typ C & A Smart Charger mit Power Delivery, 72W ist eine kompakte und effiziente Lösung zum Laden verschiedener USB-Geräte. Der 60W USB-Port Typ C unterstützt Power Delivery 3....
Der 70W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Geräten und Ladekabeln. Apple empfiehlt dieses Netzteil f...
• Input: AC100-240V 50/60Hz max 1.8A • Output: USB-C1/C2 Output 3,3-21V=5A or 5V=3A or 9V=3A or 12V=3A or 15V=3A or 20V=5A (100Watt) • USB-C3 Output: 3,3-11V=3A or 5V=3A or 9V=3A or 12V=2,5A or 20V...
Das ALTHEA16W USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Ninten...
LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf dem Markt mit ...