Mit dem Flepo Netzteil können Sie zwei USB Geräte, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, Tablet usw. laden bzw. mit Strom versorgen • Zum Anschluss an eine 230 V Steckdose. • 2 x USB Port • Eingang 10...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 1.1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = USB Typ A Eingangsanschluss = EU-Netzstecker Anzahl der Aus...
Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer - Ang...
Das ALTHEA16W USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Ninten...
• Input: AC100-240V 50/60Hz max 1.8A • Output: USB-C1/C2 Output 3,3-21V=5A or 5V=3A or 9V=3A or 12V=3A or 15V=3A or 20V=5A (100Watt) • USB-C3 Output: 3,3-11V=3A or 5V=3A or 9V=3A or 12V=2,5A or 20V...
Acer ADAPTER AC DELTA 45W TYPE-C BLACK PC-/Server Netzteil USB Typ C Artikeldetails: Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrisc...