DisplayPort™ 1.4 Adapter | Thunderbolt™ 3 Kompatibel | HBR3 | 60W PDMit diesem USB-C™-auf-DisplayPort™-Adapter können Sie Ihr USB-Type-C- oder Thunderbolt-3-Gerät an einen DisplayPort-Monitor oder ...
Der 30W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Das Netzteil ist mit allen USB-C Geräten kompatibel. Apple empfiehlt, es mit dem MacBook Air...
Der ALTHEA15W USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD)-Technologie, der Geräte wie Nintendo Switch, iPad, iPhone, Sams...
1-fach-Ladestation (inkl. USB-Kabel und Netzteil) für Skorpio X3 und Skorpio X4 mit Batteriefach 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Art...
• Input:100-240V~50/60Hz,1.5A • USB-C1/C2 Output:3.3V-11V/3A or 5V/3A or 9V/3A or 12V/3A or 15V/3A or 20V/3.25A(65W Max) • USB-A1/USB-A2 Output:4.5V/5A or 5V/4.5A or 9V/3A or 12V/2.5A or 20V/1.5A(3...
Leistungsstark und kompakt Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten[1], verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeit...
LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf dem Markt mit ...
Akyga® AK-CH-03BK ist ein universelles, einfaches 5-W-USB-Ladegerät, das 5 V / 1A liefert und mit 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz geliefert wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones,...