Milwaukee USB-Akku und Ladegerät Redlithium L4 NRG-301 Bequemes Aufladen der REDLITHIUM USB-Akkus mit einem Micro-USB-Kabel über eine Steckdose oder eine USB-Stromquelle Bei einer 2,1-A-Ladung werd...
Kabelloses 3in1-Ladegerät für bis zu 3 Geräte gleichzeitig Optimale Ladelösung für Smartphone, Kopfhörer, Smartwatch Flexible Faltfunktion - Multifunktionale Nutzung Integrierte SchutzelektronikKab...
USB Typ-C™ auf 3,5mm Kopfhörer Adapter | Audio & Charge | 60W PDMit diesem USB-C-Audioadapter mit 60 W Power Delivery können Sie den USB-C Anschluss Ihres Geräts in eine 3,5 mm-Audio-Buchse umwande...
Stets optimal geladen Laden Sie die meisten gängigen USB-C® Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für ...
- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - a...
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien - Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät opt...
Unabhängig davon, ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind, mit diesem ultrakompakten, handlichen, leichten Adapter sorgen Sie dafür, dass Ihre Reise nach Plan verläuft. Laden Sie Ihr 45-W-US...
Das 65-Watt-GaN-USB-C®-Ladegerät mit 3 Anschlüssen kann zwei USB-C®-Geräte und ein USB™-Gerät Typ A gleichzeitig aufladen. Dieses Ladegerät nutzt GaN-Technologie, sodass es eine beträchtliche Menge...
Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal al...
Acefast Ladegerät GaN USB Typ C 50W, PD, QC 3.0, AFC, FCP schwarz (A29 schwarz) Acefast Schnellladegerät. Es verfügt über zwei USB-Typ-C-Anschlüsse, die das Laden mit einer Leistung von bis zu 50 W...