Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1-Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1-Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1-Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1-Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1-Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Conceptronic 2-Port 33W GaN USB-PD-Ladegerät mit 3-in-1-Ladekabel, USB-C x 1, USB-A x 1, QC 3.0, PPS
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA16B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA16B
EAN/GTIN:
     4015867236499
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das ALTHEA16B USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw. automatisch erkennt und mit bis zu 33W Geschwindigkeit auflädt. Das Ladegerät ist gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Mit seinem kompakten und leichten Design ist es ein ideales Reisegerät und täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.8 A
Max. Leistung:
33 W
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
3.3 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
2.5 A
Ausgangsstrom (bei 15 V):
2 A
Ausgangsstrom (bei 20 V):
1.5 A
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, ErP, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
194 mm
Paketgewicht:
180 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
33.5 mm
Gewicht:
54 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Warentarifnummer (HS):
8504401300
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.