Perfekt fur Home-Office, Buro und Familie – dank vier Ports laden Sie an dem USB-Ladegerat Smartphone, Tablet, Bluetooth-Headset und Power Pack gleichzeitig. Power Delivery und Qualcomm® Quick Char...
Die Sofa-Steckdose ermöglicht eine praktische Stromversorgung direkt am Sofa. Schließen Sie ganz einfach Ihre elektronischen Geräte, wie bspw. Smartphone oder Tablet in bequemer Reichweite an, um d...
Die Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die versenkbare Steckdose eignet sich hervorragend für eine flexible ...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden. USB Netzteil / Ladegerät Eingang: 1...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0218 (2x USB-Port mit 5V/2,1A für Fast Charging) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optim...
Power Adapter von Intenso mit zwei USB-A Anschlüssen zur Stromversorgung von Smartphones, E-Reader, MP3-Player, Kopfhörern und anderen USB-fähigen Geräten.
USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker und 2x USB-C Ports mit maximal 100 W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-G...
Schnelle Ladegeräte für Telefone, Tablets, Switches, Powerbanks und Laptops. Laden Sie Ihr Gerät schnell, sicher und zuverlässig auf. GaN Technologie (geringe Wärmeentwicklung) Galliumnitrid kurz G...
MOV:E Power Unit Schwarz 1xCEE7/3 2xCharger USB A 5V DC 2xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse schwarz eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, black
USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker und mit 1x USB-C Power Delivery sowie 1x USB-A Quick Charge QC3.0 - bietet maximal 38 W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig....