Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat 4 Ports, 2x USB-C PD/QC, 2x USB-A, 60 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201628
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201628
EAN/GTIN:
     4047443487605
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Perfekt fur Home-Office, Buro und Familie – dank vier Ports laden Sie an dem USB-Ladegerat Smartphone, Tablet, Bluetooth-Headset und Power Pack gleichzeitig. Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge-Unterstutzung liefern Energie in Hochstgeschwindigkeit. - Power fur vier: Mehrfach-USB-Ladegerat mit vier Ports, um vier Gerate gleichzeitig zu laden, z.B. Smartphone, Tablet, Power Pack und ein weiteres Handy - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - unterstutzt die Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - maximale Kompatibilitat: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - an der 4in1 Ladestation laden Sie bis zu vier USB-Gerate gleichzeitig; an den Buchsen, welche die Schnellladetechnologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 unterstutzen, sind Smartphone, Tablet und Power Pack in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose geladen- robustes Schnelllade-Netzteil: hochwertiges USB-Ladegerat fur langlebige Nutzung - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 60 Watt – 2 x USB-A (zusammen 20W), 1 x USB-C (20W), 1x USB-C (20W) - dank 1,2 m langem Netzkabel Wunsch-Platzierung moglich, z. B. im Regal oder auf der Kommode im Flur - flexibles USB-Ladegerat mit Mehrfach-Funktion im schlanken Multiport-Design mit praktischem Halter - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 4in1-USB-Ladestation - 1 Netzkabel mit Eurostecker - 1 Standhalterung - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
305.84 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4.5 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Anzahl USB-Anschlusse:
4
Ladetechnologie:
Power Delivery/Quick Charge™ 2.0/Quick Charge™ 3.0
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,67A/3,3-11V/ 2,2A/5V/ 2,4A/5V/ 3A/9V/ 2,22A
Eingangsspannung von:
100 V
Eingangsspannung bis:
240 V
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 4 fach 60w, schnellladegerät, hama schnellladegerät, USB, Ladegerat, Schnellladegerat, Schnell, Spiel, Schwarz, Klein, Ladekabel, Ladestation, Mehrfach, Spielkonsole, Computerspiel, Ladeadapter, Smartphone, Kleiner, Kleines, Kleine, Netzspannung, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, USB-Adapter, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Reisegepack, Mehrfachstecker, USB Type-C, USB-C, Intelligentes Laden, Intelligentes Aufladen, USB A, Eurostecker, unterwegs, Fast Charge, Watt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,63*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama
00201613
ab € 12,71*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,71*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,03*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.