EVOline One 2fach USB Charger A+C mit Drehdeckel schwarz/Edelstahl EVOline One, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight ...
EVOline One 2fach USB Charger A+C, schwarz DM 59 mm EVOline One, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight im Möbel. Die v...
EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm EVOline One, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight im Möbel. Die vers...
Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt CASIA2 K ist eine Steckdosenleiste für die Montage in Ecken und Nischen. Sie besticht durch ihre designorientierte Form un...
Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger schwarz CASIA2 K ist eine Steckdosenleiste für die Montage in Ecken und Nischen. Sie besticht durch ihre designorientierte Form und ist die...
Unterbauleuchte UNIKA D-Motion mit 2fach USB-Charger, schwarz Die Leuchte UNIKA D-MOTION ist um 15° geneigt und sorgt so für eine perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Der charakteristische Leuc...
PRIMO Steckdosenleiste 1xWippschalter grün 1xGerätevollschutz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 6xSchutzkontaktsteckdosen 90° schwarz, jeweils mit 15mm Dosenabstand, anschraubbar, wiederanschließbar...
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Le...
Design Tischanschlussfeld mit Aufnahme für das 7 Zoll Touchpanel von Neets. Reduziert den Platzbedarf für Technik auf dem Konferenztisch auf ein Minimum Dank einer Mediensteuerung und des Touchpane...
Steckdosenleiste Kunststoff schwarz 5xSchutzkontaktdosen schwarz mit Schalter mit USB Charger wiederanschließbar 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontakt Winkelstecker mit BACHMANN Logo 2,0...
Verbessere deine Ladeperformance - PD Ladegerät und passendes Kabel Lädt dein Smartphone oder Tablet mit Höchstgeschwindigkeit Unterstützt Power Delivery Zertifiziert nach dem GLOBAL RECYCLED STAND...