Power für zwei in einem kompakten Format Laden Sie mit unserem extrem kompakten aber leistungsstarken 65-W-USB-C-Ladegerät mit zwei Anschlüssen Ihr MacBook auf, während ein iPhone 13 gleichzeitig m...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit GAN-Technologie mit 3 USB-Ports und einer Leistung von max. 65 W. Die ideale Ladelösung für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. das ultra-schnelle laden und betrei...
Universelles USB-Netzladegerät AXAGON ACU-PQ22W für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 22W lädt das Gerät Handys und Tablets in kürzest m...
USB-Ladegerät mit bis zu 120 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Ge...
Leistungsstark und kompakt Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten[1], verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeit...
Dieses kompakte und leistungsstarke Wandladegerät ist als ideale Lösung für das tägliche Aufladen des Laptops konzipiert, zu Hause oder unterwegs. Es ist Teil der Volt Series, einer Reihe von Ladeg...
Mit dem 35W Dual USB‑C Port Power Adapter kannst du zu Hause, im Büro oder unterwegs zwei Geräte gleichzeitig laden. Apple empfiehlt, ihn mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst ihn auch mit de...
Xtar Charger MC4S intelligent LiIon-Ladegerät mit USB Intelligentes und kompaktes Ladegerät Vier unabhängige Schaltkreise mit vier Steckplätzen unterstützen das gleichzeitige Laden von Li-Ionen- , ...
4-Port Universal USB-Ladeadapter, USB-C™ / USB A, 100 W Universal Ladeadapter für USB-C™ und USB A Geräte mit einer Gesamtleistung von maximal 100 W (PD 3.0) Produktvorteile: Laden Sie Mobilgeräte ...