| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006377 Herst.-Nr.: 1700-0167 EAN/GTIN: 4013674195220 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Mobiles Ladegerät/Powerstation PS600AC, schwarz Anschlüsse: 2x AC-Steckdose, 2x USB-A, 1x USB-A QC, 1x USB-C PD, Kapazität: 640 Wh, mit LiFeP04 Akku, Kunststoffgehäuse, mit Tragegriff, mit LED-Lampe, Maße: (B)260 x (T)220 x (H)200 mm, inkl. AC- & 12V DC Netzteil (1700-0167) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, Powerstation, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, ansmann powerbank, usb akku, USB-Ladegeräte & -Stationen, Mobile Ladegeräte / Powerstationen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 421,73* | € 480,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,50* | € 504,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,02* | € 533,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,95* | € 539,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 660,29* | € 719,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|