Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOV:E POWER UNIT 1xCEE7/3 2xUSB A/C220W black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-702.5000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     702.5000
EAN/GTIN:
     4057298124945
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
MOV:E Power Unit Schwarz 1xCEE7/3 2xCharger USB A 5V DC 2xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse schwarz eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, black
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
24
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
29.6 V
Kapazität:
7800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
230 mm
Höhe inkl. Pole:
230 mm
Breite:
190 mm
Durchmesser:
190 mm
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Gewicht:
3100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,27*
€ 735,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,79*
€ 725,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,07*
€ 704,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,52*
€ 688,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,03*
€ 659,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.