MOV:E Power Unit 1xCEE7/3 2xCharger USB A 5V DC 2xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse natur eloxiert, mit Tragegriff, inkl- Netzteil, alu/black
USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker mit 1x USB-C Power Delivery und 1x USB-A Quick Charge QC3.0 mit maximal 65W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Bei...
OtterBox 4-Port GaN USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 100-W (2x USB-C/ 2x USB-A) | intelligent, sicher und langlebig Das 100-W-Ladegerät von OtterBox mit vier Anschlüssen spart Zeit, indem es m...
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 45 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...
Ladegerät GAA 18V-48, Das GAA 18V-48 Professional verwandelt Bosch 18V-Akkus in leistungsstarke USB-Ladeeinheiten mit 2 x 2,4 A Ladestrom. Durch sein kompaktes Design ist der USB-Ladeadapter leicht...
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederze...
Der Xtorm 20W Fuel Series Solar Charger 10.000 ist ein robustes, langlebiges Solarladegerät. Es gibt Ihnen Freiheit und Energie, zu gehen, wohin Sie möchten, und macht es perfekt für alle Ihre Aben...
GaN-Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 67 W mit 2 x USB- und 2 x USB-C-Anschlüssen Joyroom TCG02 + USB C - USB-C-Kabel mit einer Länge von 1,2 m und einer Leistung von bis zu 100 W Lädt...
USB Typ C auf Multi-AV-Konverter ermöglichen den Anschluss verschiedener AV-Schnittstellen an ein Gerät mit USB-Anschluss Typ C. Der Lindy USB Typ C auf Dual Display Konverter ermöglicht den Anschl...
Kleines, aber leistungsstarkes 2-in-1-Schnellladegerät mit USB-A- und USB-C-Port Mit einem 20 W USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) und einem 18 W Quick Charge (QC 3.0) USB-A-Port laden Sie Handys, ...
Das Club3D CAC-1913 Reise-Ladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, TriplePort (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung. Der GAN-Technologie-Chipsatz macht dieses Ladegerät 50 %...